pagina iniziale

LEGRAND - LEG82443 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M20 D=12 - 82443

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82443 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. M20 D=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561119307

Codice prodotto

LEG82443

Cod. produttore

82443

Produttore

BTI

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

65...65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Monopezzo:

no

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Diametro esterno più grande:

18 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Numero di ingressi:

1

Con collegamento di terra:

no

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: M20x1,5