pagina iniziale

LEGRAND - LEG82426 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG13,5D=16 - 82426

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82426 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. PG13,5D=16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Angolo a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561119215

Codice prodotto

LEG82426

Cod. produttore

82426

Produttore

BTI

Diametro nominale:

16 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Angolo a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

15.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: PG13,5

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND