pagina iniziale

LEGRAND - LEG82402 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G3/8 D=10 - 82402

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82402 2000 METAL 45?-RACCORDO MET. G3/8  D=10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Angolo a 45°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

2000 Metal

EAN

8009561119079

Codice prodotto

LEG82402

Cod. produttore

82402

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/8 di pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Angolo a 45°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 45mm gradi - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G3/8