LEGRAND - LEG82346 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M32 D=27 - 82346

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
15 PZ
Classificazione green
EAN
8009561527492
Codice prodotto
LEG82346
Cod. produttore
82346
Produttore
BTI
Diametro nominale:
27 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M32×1,5
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
26.5 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND