LEGRAND - LEG82345 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. M25 D=21 - 82345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
8009561118904
Codice prodotto
LEG82345
Cod. produttore
82345
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
20.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


