pagina iniziale

LEGRAND - LEG82329 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG29 D=27 - 82329

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82329 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG29 D=27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Angolo a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561118829

Codice prodotto

LEG82329

Cod. produttore

82329

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Angolo a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG29

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

26.5 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal 90 gradi - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: PG29

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND