LEGRAND - LEG82327 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. PG16 D=16 - 82327

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
2000 Metal
EAN
8009561118805
Codice prodotto
LEG82327
Cod. produttore
82327
Produttore
BTI
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
15.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì


