LEGRAND - LEG82302 2000 METAL 90?-RACCORDO MET. G3/8 D=10 - 82302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Angolo a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
2000 Metal
EAN
8009561118645
Codice prodotto
LEG82302
Cod. produttore
82302
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Angolo a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm