pagina iniziale

LEGRAND - LEG82243 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M20 D=16 - 82243

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82243 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M20 D=16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561118447

Codice prodotto

LEG82243

Cod. produttore

82243

Produttore

BTI

Diametro nominale:

16 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

15.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: M20x1,5

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND