pagina iniziale

LEGRAND - LEG82237 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M25 D=27 - 82237

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82237 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M25 D=27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

2000 Metal

EAN

8009561205420

Codice prodotto

LEG82237

Cod. produttore

82237

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

26.5 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura ISO; Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: M25x1,5