LEGRAND - LEG82235 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. M16 D=16 - 82235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 16 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
2000 Metal
EAN
8009561205369
Codice prodotto
LEG82235
Cod. produttore
82235
Produttore
BTI
Diametro nominale:
16 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M16 x 1.5
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
15.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm