LEGRAND - LEG82210 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G2 1/2 D=6 - 82210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Dimensione nominale in pollici - 2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
EAN
8009561118348
Codice prodotto
LEG82210
Cod. produttore
82210
Produttore
BTI
Diametro nominale:
63 mm
Dimensione nominale in pollici:
2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Zincato
Minimo diametro interno del flessibile:
63 mm
Lunghezza della filettatura:
22.5 mm