pagina iniziale

LEGRAND - LEG82207 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G1 1/4 D=3 - 82207

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82207 2000 METAL FEMM-RACCORDO MET. G1 1/4 D=3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura interna

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561118317

Codice prodotto

LEG82207

Cod. produttore

82207

Produttore

BTI

Diametro nominale:

35 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura interna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

34.5 mm

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Femmina; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: G1 1/4;

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND