pagina iniziale

LEGRAND - LEG82146 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M40D=35 - 82146

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82146 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M40D=35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 35 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

2000 Metal

EAN

8009561205277

Codice prodotto

LEG82146

Cod. produttore

82146

Produttore

BTI

Diametro nominale:

35 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

34.5 mm

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: M40x1,5