pagina iniziale

LEGRAND - LEG82137 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M25 D=27 - 82137

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82137 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M25 D=27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 27 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 15 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

2000 Metal

EAN

8009561527423

Codice prodotto

LEG82137

Cod. produttore

82137

Produttore

BTI

Diametro nominale:

27 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

26.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 26,5mm Filettatura: M25x1,5