LEGRAND - LEG82136 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M20 D=21 - 82136
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 21 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
25 PZ
Classificazione green
EAN
8009561205215
Codice prodotto
LEG82136
Cod. produttore
82136
Produttore
BTI
Diametro nominale:
21 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M20 x 1.5
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
20.5 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND