LEGRAND - LEG82128 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG42 D=40 - 82128
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 40 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
8009561118010
Codice prodotto
LEG82128
Cod. produttore
82128
Produttore
BTI
Diametro nominale:
40 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
Altro
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
39.5 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND