pagina iniziale

LEGRAND - LEG82121 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG11 D=12 - 82121

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82121 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG11 D=12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561117945

Codice prodotto

LEG82121

Cod. produttore

82121

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: PG11

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND