pagina iniziale

LEGRAND - LEG8211120 GLO4-COP. RETTILINEO L=200 2M Z - 8211120

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza parte superiore - 200 mm

  • Adatto per passarella a traversini -

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di fissaggio - Graffa coperchio

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 2 M

Serie di prodotti

GLO-4

EAN

8009561568419

Codice prodotto

LEG8211120

Cod. produttore

8211120

Produttore

BTI

Larghezza parte superiore:

200 mm

Adatto per passarella a traversini:

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Graffa coperchio

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Coperchio rettilineo. Larghezza 200 mm. Lunghezza 2 m. Zincato sendzimir