pagina iniziale

LEGRAND - LEG82104 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G3/4 D=2 - 82104

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82104 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G3/4 D=2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 25 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561117846

Codice prodotto

LEG82104

Cod. produttore

82104

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

20.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: G3/4

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND