pagina iniziale

LEGRAND - LEG82102 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1/2 D=1 - 82102

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82102 2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G1/2 D=1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561117822

Codice prodotto

LEG82102

Cod. produttore

82102

Produttore

BTI

Diametro nominale:

12 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

12 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: G1/2

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND