LEGRAND - LEG82047 2000 METAL-RACCORDO MET. M40D=35 - 82047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 35 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
2000 Metal
EAN
8009561205093
Codice prodotto
LEG82047
Cod. produttore
82047
Produttore
BTI
Diametro nominale:
35 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M40 x 1.5
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
34.5 mm
Lunghezza della filettatura:
11.5 mm