LEGRAND - LEG82040 2000 METAL-RACCORDO MET. M12 D=8 - 82040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 8 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
8009561501805
Codice prodotto
LEG82040
Cod. produttore
82040
Produttore
BTI
Diametro nominale:
8 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M12 x 1.5
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
8 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND