LEGRAND - LEG82022 2000 METAL-RACCORDO MET. PG9 D=10 - 82022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
2000 Metal
EAN
8009561117358
Codice prodotto
LEG82022
Cod. produttore
82022
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG9
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm