pagina iniziale

LEGRAND - LEG82013 2000 METAL-RACCORDO MET. G4 D=102 - 82013

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG82013 2000 METAL-RACCORDO MET. G4  D=102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 102 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 4 pollici

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

2000 Metal

EAN

8009561117303

Codice prodotto

LEG82013

Cod. produttore

82013

Produttore

BTI

Diametro nominale:

102 mm

Dimensione nominale in pollici:

4 pollici

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

42...65

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Zincato

Minimo diametro interno del flessibile:

102 mm

Lunghezza della filettatura:

22 mm

Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 102mm Filettatura: G 4