LEGRAND - LEG82011 2000 METAL-RACCORDO MET. G2 1/2 D=63 - 82011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 63 mm
Dimensione nominale in pollici - 2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
2 PZ
Classificazione green
EAN
8009561117280
Codice prodotto
LEG82011
Cod. produttore
82011
Produttore
BTI
Diametro nominale:
63 mm
Dimensione nominale in pollici:
2 1/2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Zincato
Minimo diametro interno del flessibile:
63 mm
Lunghezza della filettatura:
18.5 mm

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND