LEGRAND - LEG82010 2000 METAL-RACCORDO MET. G2 D=52 - 82010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 52 mm
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 42...65
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
2000 Metal
EAN
8009561117273
Codice prodotto
LEG82010
Cod. produttore
82010
Produttore
BTI
Diametro nominale:
52 mm
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
42...65
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
50.5 mm
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:
sì


