pagina iniziale

LEGRAND - LEG81693 MG NYLON-RACCORDO PLAST M20 D=15 NERO - 81693

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81693 MG NYLON-RACCORDO PLAST M20 D=15 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561115545

Codice prodotto

LEG81693

Cod. produttore

81693

Produttore

BTI

Diametro nominale:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

15 mm

Altezza totale:

24 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: M20x1,5