pagina iniziale

LEGRAND - LEG81691 MG NYLON-RACCORDO PLAST M16 D=10 NERO - 81691

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81691 MG NYLON-RACCORDO PLAST M16 D=10 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561115521

Codice prodotto

LEG81691

Cod. produttore

81691

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Altezza totale:

19 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura ISO - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: M16x1,5