pagina iniziale

LEGRAND - LEG81683 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D=45 NERO - 81683

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81683 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG42 D=45 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 18 PZ

EAN

8009561115507

Codice prodotto

LEG81683

Cod. produttore

81683

Produttore

BTI

Diametro nominale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

Altro

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

45 mm

Altezza totale:

55 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: PG42