LEGRAND - LEG81679 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=17 NERO - 81679

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
50 PZ
EAN
8009561115460
Codice prodotto
LEG81679
Cod. produttore
81679
Produttore
BTI
Diametro nominale:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG16
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
17 mm
Altezza totale:
26 mm
Colore:
Nero