pagina iniziale

LEGRAND - LEG81657 MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/4 D=21 NERO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81657 MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/4  D=21 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 21 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561115330

Codice prodotto

LEG81657

Cod. produttore

81657

Produttore

BTI

Diametro nominale:

21 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

3/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

21 mm

Altezza complessiva:

30 mm

Colore:

Nero

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore nero. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: G3/4