LEGRAND - LEG81631 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D=28 GRIGIO - 81631

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 28 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
20 PZ
EAN
8009561555167
Codice prodotto
LEG81631
Cod. produttore
81631
Produttore
BTI
Diametro nominale:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG29
Lunghezza della filettatura:
13 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
28 mm
Altezza totale:
38 mm
Colore:
Grigio