pagina iniziale

LEGRAND - LEG81602 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/4 D=10 GRIGI - 81602

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81602 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/4  D=10 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561114982

Codice prodotto

LEG81602

Cod. produttore

81602

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/4 di pollice

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Altezza totale:

19 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/4