pagina iniziale

LEGRAND - LEG81531 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D=52 GRIGIO

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81531 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D=52 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 52 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di connessione - Filettato

  • Modello - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8009561114647

Codice prodotto

LEG81531

Cod. produttore

81531

Produttore

BTI

Diametro nominale:

52 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettato

Modello:

Lineare

Con ghiera filettata girevole:

Dimensione della filettatura:

PG48

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Materiale del pressatubo:

PA (Poliammide)

Diametro interno minimo:

52 mm

Altezza complessiva:

65 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 52mm Filettatura: PG48