pagina iniziale

LEGRAND - LEG81529 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D=37 GRIGIO - 81529

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81529 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG36 D=37 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 37 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561114623

Codice prodotto

LEG81529

Cod. produttore

81529

Produttore

BTI

Diametro nominale:

37 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG36

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

37.5 mm

Altezza totale:

46 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura PG; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 37,5mm Filettatura: PG36