LEGRAND - LEG81524 MF NYLON-RACCORDO PLAST PG13,5 D=15 GRIG - 81524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 15 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
50 PZ
EAN
8009561552807
Codice prodotto
LEG81524
Cod. produttore
81524
Produttore
BTI
Diametro nominale:
15 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG13,5
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
15 mm
Altezza totale:
24 mm
Colore:
Grigio


