LEGRAND - LEG81501 MF NYLON-RACCORDO PLAST G1/4 D=10 GRIGI - 81501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Dimensione nominale in pollici - 1/4 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP55
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8009561114449
Codice prodotto
LEG81501
Cod. produttore
81501
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Dimensione nominale in pollici:
1/4 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP55
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Lunghezza della filettatura:
8.5 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Altezza totale:
19 mm
Colore:
Grigio


