LEGRAND - LEG81494 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG48 D=52 RAL 70 - 81494

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 52 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
10 PZ
EAN
8009561114388
Codice prodotto
LEG81494
Cod. produttore
81494
Produttore
BTI
Diametro nominale:
52 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG48
Lunghezza della filettatura:
19 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
52 mm
Altezza totale:
65 mm
Colore:
Grigio