LEGRAND - LEG81485 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG11 D=13 RAL 70 - 81485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
100 PZ
EAN
8009561114296
Codice prodotto
LEG81485
Cod. produttore
81485
Produttore
BTI
Diametro nominale:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG11
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
13 mm
Altezza totale:
24 mm
Colore:
Grigio


