pagina iniziale

LEGRAND - LEG81482 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG9 D=10 RAL 703 - 81482

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81482 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG9 D=10 RAL 703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561114265

Codice prodotto

LEG81482

Cod. produttore

81482

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG9

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Altezza totale:

19 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG9