LEGRAND - LEG81468 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1 D=28 RAL 703 - 81468

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 28 mm
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8009561114210
Codice prodotto
LEG81468
Cod. produttore
81468
Produttore
BTI
Diametro nominale:
28 mm
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
28 mm
Altezza totale:
38 mm
Colore:
Grigio