pagina iniziale

LEGRAND - LEG81464 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2 D=10 RAL 7 - 81464

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81464 MG NYLON-RACCORDO PLAST G1/2  D=10 RAL 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8009561114173

Codice prodotto

LEG81464

Cod. produttore

81464

Produttore

BTI

Diametro nominale:

10 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Grado di protezione (IP):

IP42

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di connessione:

Filettatura

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Materiale del raccordo a vite:

Poliammide

Minimo diametro interno del flessibile:

10 mm

Altezza totale:

19 mm

Colore:

Grigio

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G1/2