LEGRAND - LEG81463 MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/8 D=10 RAL 7 - 81463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice
Grado di protezione (IP) - IP42
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8009561114166
Codice prodotto
LEG81463
Cod. produttore
81463
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Grado di protezione (IP):
IP42
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettatura
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Materiale del raccordo a vite:
Poliammide
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Altezza totale:
19 mm
Colore:
Grigio