pagina iniziale

LEGRAND - LEG81229 DELTA-RACCORDO METALLICO PG21 D=20 - 81229

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81229 DELTA-RACCORDO METALLICO PG21 D=20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561112520

Codice prodotto

LEG81229

Cod. produttore

81229

Produttore

BTI

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Raccordo a innesto

Dimensione di collegamento filettatura:

PG21

Monopezzo:

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

20 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura PG; Diametro guidacavo interno: 20mm Filettatura: PG21

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND