pagina iniziale

LEGRAND - LEG81209 DELTA-RACCORDO METALLICO G1 D=36 - 81209

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG81209 DELTA-RACCORDO METALLICO G1 D=36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 36 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561112407

Codice prodotto

LEG81209

Cod. produttore

81209

Produttore

BTI

Diametro nominale:

36 mm

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Raccordo a innesto

Monopezzo:

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

34.5 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 36mm Filettatura: G1

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND