LEGRAND - LEG649954 CONTAORE-12-36V C.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 12...36 V
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4010957499549
Codice prodotto
LEG649954
Cod. produttore
649954
Produttore
BTI
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
12...36 V
Tipo di tensione:
DC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
0...0 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
no
Larghezza:
48 mm
Tipo di azionamento:
Sincronizzato in rete
Numero di cifre:
7
Possibile imprecisione giornaliera:
0 s
Altezza:
48 mm
Larghezza in numero di moduli:
2.75
Profondità di incasso:
32 mm
Larghezza placca frontale:
55 mm
Altezza placca frontale:
55 mm
Diametro foro sul pannello:
50 mm
Fissaggio su pannello con spessore massimo:
7 mm
Grado di protezione (IP):
IP40



