LEGRAND - LEG637988 PASSERELLA PVC-SEPARATORE H100 3M - 637988

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del separatore - 100 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Modello - Profilo a L
Lunghezza - 3000 mm
Con fori di fissaggio - sì
Confezione
24 M
EAN
3245066379883
Codice prodotto
LEG637988
Cod. produttore
637988
Produttore
BTI
Altezza del separatore:
100 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Modello:
Profilo a L
Lunghezza:
3000 mm
Con fori di fissaggio:
sì
Materiale:
Plastica
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Bianco


