LEGRAND - LEG637764 PASSERELLA PVC-COPERCHIO 3M L300MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del coperchio - 300 mm
Materiale - Plastica
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Colore - Bianco
Confezione
12 M
EAN
3245066377643
Codice prodotto
LEG637764
Cod. produttore
637764
Produttore
BTI
Larghezza del coperchio:
300 mm
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Colore:
Bianco
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Spessore del materiale:
2.5 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Coperchio per passerelle in PVC larghezza: 300mm, lunghezza 3m