LEGRAND - LEG637395 DLP-ACC.PORTACAVI GIUNTO COPERCHIO 200X6 - 637395

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Tipologia - Sul lato esterno
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PVC
Colore - Bianco
Confezione
5 PZ
EAN
3245066373959
Codice prodotto
LEG637395
Cod. produttore
637395
Produttore
BTI
Altezza:
60 mm
Tipologia:
Sul lato esterno
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
canale portacavi 200 x 60mm - giunto laterale e coperchi

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


